LEGRAND - LGP SCHLAUCH STAHL D17 TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666443
Nenndurchmesser - 17 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561591974
Sonepar Artikelnummer
120698729
Hersteller Artikelnummer
666443
Hersteller Typ
666443
Hersteller Artikel Nr.:
666443
Nenndurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
5.190 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


