LEGRAND - LGP T VERBINDER D23/17x2 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666943
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - T-Stück
Nenngröße - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561598539
Sonepar Artikelnummer
120773068
Hersteller Artikelnummer
666943
Hersteller Typ
666943
Hersteller Artikel Nr.:
666943
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
23 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.055 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


