Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LGP VERSCHR D8 M16 90° SW

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LGP VERSCHR D8 M16 90° SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 666566

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561601833

Sonepar Artikelnummer

120698745

Hersteller Artikelnummer

666566

Hersteller Typ

666566

Hersteller Artikel Nr.:

666566

Nenndurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

LGP Verschraubung D8 M16 90° SW

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie