LEGRAND - Lichtsignal 1-fach, 12/24/48 V / 0,2 W, für Gleich- und Wechselspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078551
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060785512
Sonepar Artikelnummer
120190949
Hersteller Artikelnummer
078551
Hersteller Typ
078551
Hersteller Artikel Nr.:
078551
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Ja
Max. Lampenleistung:
0.2 W
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.022 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


