LEGRAND - LINA25 VERDR. KANAL 40X25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 636005
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066360058
Sonepar Artikelnummer
120512934
Hersteller Artikelnummer
636005
Hersteller Typ
636005
Hersteller Artikel Nr.:
636005
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
692 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
22.200 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


