LEGRAND - Linafix zur Befestigung Lina 25 an Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036642
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060366421
Sonepar Artikelnummer
120512917
Hersteller Artikelnummer
036642
Hersteller Typ
036642
Hersteller Artikel Nr.:
036642
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


