LEGRAND - Linafix zur Befestigung Lina 25 auf perforierte Platte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036641
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 32 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060366414
Sonepar Artikelnummer
120512916
Hersteller Artikelnummer
036641
Hersteller Typ
036641
Hersteller Artikel Nr.:
036641
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
32 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


