LEGRAND - Linafix zur Befestigung Lina 25 auf sym. und asym. Schiene m. Profiltiefe 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 32 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060366407
Sonepar Artikelnummer
120512915
Hersteller Artikelnummer
036640
Hersteller Typ
036640
Hersteller Artikel Nr.:
036640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
32 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


