LEGRAND - LivingLight TV-Dose für Durchgangsanschluss 1-modulig in der Farbe ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4202P14N
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543705384
Sonepar Artikelnummer
121076007
Hersteller Artikelnummer
L4202P14N
Hersteller Typ
L4202P14N
Hersteller Artikel Nr.:
L4202P14N
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
40 .. 860 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.050 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


