Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LOCHBOHRER 74MM

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LOCHBOHRER 74MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999807

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 82029980

  • Gewicht - 0.359 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245069998074

Sonepar Artikelnummer

120437204

Hersteller Artikelnummer

999807

Hersteller Typ

999807

Hersteller Artikel Nr.:

999807

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.359 kg

74 mm Lochbohrer ohne Randsenker mit einem Durchmesser von 74 mm für Hohlwanddose HKD74 und HKD74HF.