LEGRAND - Lochplatte H150mm (für 18Modulig APV)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401853
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 150 mm
Breite - 344 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064018531
Sonepar Artikelnummer
120697536
Hersteller Artikelnummer
401853
Hersteller Typ
401853
Hersteller Artikel Nr.:
401853
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
150 mm
Breite:
344 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.276 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


