Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Lüfter, Bohrung 30,5 mm, für Schaltschrankklimatisierung

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Lüfter, Bohrung 30,5 mm, für Schaltschrankklimatisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036579

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 40 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Durchmesser - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060365790

Sonepar Artikelnummer

120029471

Hersteller Artikelnummer

036579

Hersteller Typ

036579

Hersteller Artikel Nr.:

036579

Geeignet für Gehäusebautiefe:

40 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

75 mm

Durchmesser:

54 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina - Schaltschrankklimatisierung: Lüfter, Bohrung 30,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie