LEGRAND - Lüftungsflansch, Lichtgrau RAL 7035 für Schaltschrankklimatisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034804
Geeignet für Gehäusebautiefe - 10 mm
Breite - 138 mm
Höhe - 138 mm
Durchmesser - 116.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060348045
Sonepar Artikelnummer
120139115
Hersteller Artikelnummer
034804
Hersteller Typ
034804
Hersteller Artikel Nr.:
034804
Geeignet für Gehäusebautiefe:
10 mm
Breite:
138 mm
Höhe:
138 mm
Durchmesser:
116.5 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
2
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP32
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.469 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


