Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LuxoRex Dämmerungsschalter 230V, AP

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LuxoRex Dämmerungsschalter 230V, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049843

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Einschalthelligkeit - 5 .. 1000 lx

  • Ausschalthelligkeit - 5 .. 1000 lx

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060498436

Sonepar Artikelnummer

120029767

Hersteller Artikelnummer

049843

Hersteller Typ

049843

Hersteller Artikel Nr.:

049843

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Einschalthelligkeit:

5 .. 1000 lx

Ausschalthelligkeit:

5 .. 1000 lx

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

10 A

Ausschaltverzögerung:

120 s

Einschaltverzögerung:

120 s

Max. Schaltleistung:

700 W

Mit automatischer Nachtabschaltung:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.200 kg

Legrand LuxoRex, Aufputz-Dämmerungsschalter, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Einstellbereich 1 - 100.000 Lux, Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 90 Sek. , Schaltausgang: 1 Schließer.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie