LEGRAND - LuxoSwitch Dämmerungsschalter inkl. Lichtfänger, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412623
Bemessungsschaltstrom - 5 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 .. 100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064126236
Sonepar Artikelnummer
120309265
Hersteller Artikelnummer
412623
Hersteller Typ
412623
Hersteller Artikel Nr.:
412623
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 .. 100 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.164 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


