LEGRAND - M-F90S AL-Verschraubung PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386355
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561129832
Sonepar Artikelnummer
120697278
Hersteller Artikelnummer
386355
Hersteller Typ
386355
Hersteller Artikel Nr.:
386355
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Nein
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.162 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


