Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Markierstift, Siftfarbe: schwarz, Wasserfest

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Markierstift, Siftfarbe: schwarz, Wasserfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 039598

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Spitzenform - sonstige

  • Wasserfest - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060395988

Sonepar Artikelnummer

120058729

Hersteller Artikelnummer

039598

Hersteller Typ

039598

Hersteller Artikel Nr.:

039598

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Spitzenform:

sonstige

Wasserfest:

Ja

Mit Clip:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.009 kg

Legrand Markierstift, Siftfarbe: schwarz, wasserfest, zur Beschriftung von z.B. Bezeichnungsschild Best.-Nr. 032085 und Bezeichnungskabelbinder Best.-Nr. 032061/63.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie