LEGRAND - Masseband 30 mm², Länge: 20 cm, Zubehör für Schaltschränke Atlantic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034797
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 30 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060347970
Sonepar Artikelnummer
120057141
Hersteller Artikelnummer
034797
Hersteller Typ
034797
Hersteller Artikel Nr.:
034797
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
30 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Ja
Länge:
200 mm
Mit Kabelschuhen:
Nein
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Isoliert:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Anschlussfahne gebohrt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.046 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


