Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Masseband 6 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Masseband 6 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034795

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - flach

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060347956

Sonepar Artikelnummer

120139113

Hersteller Artikelnummer

034795

Hersteller Typ

034795

Hersteller Artikel Nr.:

034795

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

Ja

Länge:

200 mm

Mit Kabelschuhen:

Nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leitungs-Breite ca.:

12 mm

Isoliert:

Nein

Mit Anschlussleisten:

Nein

Anschlussfahne gebohrt:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.015 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic Zubehör: Masseband 6 mm²

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie