LEGRAND - Masseband 6 mm², Länge: 16 cm, Atlantic Schaltschrank Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036395
Leiter-Material - sonstige
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060363956
Sonepar Artikelnummer
120029467
Hersteller Artikelnummer
036395
Hersteller Typ
036395
Hersteller Artikel Nr.:
036395
Leiter-Material:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
Nein
Länge:
200 mm
Mit Kabelschuhen:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Isoliert:
Ja
Mit Anschlussleisten:
Nein
Anschlussfahne gebohrt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


