LEGRAND - Mauerdose GMD70F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089215
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9008130000052
Sonepar Artikelnummer
120306760
Hersteller Artikelnummer
089215
Hersteller Typ
089215
Hersteller Artikel Nr.:
089215
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Länge:
74 mm
Breite:
74 mm
Innentiefe:
46 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.019 kg


