LEGRAND - Mauerdose MD 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031301
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - sonstige
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
3245060313012
Sonepar Artikelnummer
120057123
Hersteller Artikelnummer
031301
Hersteller Typ
031301
Hersteller Artikel Nr.:
031301
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
67 mm
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Innentiefe:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


