LEGRAND - Mauerkasten, für Unterputzverteiler Ekinoxe 48+8 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001404
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 48
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060014049
Sonepar Artikelnummer
120058776
Hersteller Artikelnummer
001404
Hersteller Typ
001404
Hersteller Artikel Nr.:
001404
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
89 mm
Einbauhöhe:
686 mm
Einbaubreite:
324 mm
Innentiefe:
87 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
690 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
82.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.467 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


