LEGRAND - MaxiRex D72/2 Plus,digitale Wochenschaltuhr für Fronttafeleinb., 1Kanal,24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049687
Montageart - Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 24 V
Gangreserve in Stunden - 52560
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957496876
Sonepar Artikelnummer
120139223
Hersteller Artikelnummer
049687
Hersteller Typ
049687
Hersteller Artikel Nr.:
049687
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24 V
Gangreserve in Stunden:
52560
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Nein
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Nein
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 s
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.236 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


