LEGRAND - MaxiRex QW,analogeWochenschaltuhr m.Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049756
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060497569
Sonepar Artikelnummer
120029765
Hersteller Artikelnummer
049756
Hersteller Typ
049756
Hersteller Artikel Nr.:
049756
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
180 min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
60 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.212 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


