LEGRAND - MaxiRex W,analoge Wochenschaltuhr ohne Gangreser. f Fronttafel,1Kanal,230V50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049752
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957497521
Sonepar Artikelnummer
120029763
Hersteller Artikelnummer
049752
Hersteller Typ
049752
Hersteller Artikel Nr.:
049752
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
180 min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
60 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.205 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


