Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Rot ), 230 VAC, 1TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Rot ), 230 VAC, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 604078

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245066040783

Sonepar Artikelnummer

120698485

Hersteller Artikelnummer

604078

Hersteller Typ

604078

Hersteller Artikel Nr.:

604078

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.55 W

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.059 kg

Legrand Meldeleuchte TX3, LED, 1-fach (Rot ), 230 VAC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie