LEGRAND - Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Blau ), 12/48V AC/DC, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412924
Farbe der Kalotte - blau
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970531704
Sonepar Artikelnummer
120380376
Hersteller Artikelnummer
412924
Hersteller Typ
412924
Hersteller Artikel Nr.:
412924
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.049 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


