LEGRAND - Meldeleuchten CX3, LED, 3 Phasen-Kontrolle (Rot-Gelb-Grün), 230/400 VAC, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412934
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970531193
Sonepar Artikelnummer
120380386
Hersteller Artikelnummer
412934
Hersteller Typ
412934
Hersteller Artikel Nr.:
412934
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


