LEGRAND - Meldeleuchten CX3, LED, 3 Phasen-Kontrolle (Rot-Rot-Rot), 230/400 VAC, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412933
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970531919
Sonepar Artikelnummer
120380385
Hersteller Artikelnummer
412933
Hersteller Typ
412933
Hersteller Artikel Nr.:
412933
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.059 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


