LEGRAND - Membran-Einführung IP55, D=25mm, Lichtgrau, geeignet für z.B. Abzweigdosen Plexo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091915
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 16 mm
Bohrungsdurchmesser - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060919153
Sonepar Artikelnummer
120117967
Hersteller Artikelnummer
091915
Hersteller Typ
091915
Hersteller Artikel Nr.:
091915
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 16 mm
Bohrungsdurchmesser:
27.5 mm
Für Wandstärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


