LEGRAND - Membranen-Set, bestehend aus 100 x M20 Membraneinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001956
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971093119
Sonepar Artikelnummer
121009772
Hersteller Artikelnummer
001956
Hersteller Typ
001956
Hersteller Artikel Nr.:
001956
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 4 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Ja
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.402 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


