LEGRAND - Membranen-Set, bestehend aus 100 x M32 Membraneinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001958
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971093157
Sonepar Artikelnummer
121009774
Hersteller Artikelnummer
001958
Hersteller Typ
001958
Hersteller Artikel Nr.:
001958
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Für Wandstärke:
2.5 .. 4 mm
Gewindemaß (metrisch):
32
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Ja
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.706 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


