LEGRAND - Membranen-Set, bestehend aus 2x M32, 5x M25, 10 x M20 Membraneinführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001955
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 25 mm
Für Wandstärke - 1.8 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019556
Sonepar Artikelnummer
120157111
Hersteller Artikelnummer
001955
Hersteller Typ
001955
Hersteller Artikel Nr.:
001955
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 25 mm
Für Wandstärke:
1.8 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.096 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


