Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Memocab-Set, Sortierkoffer bestückt mit: Einsteck-/Abziehgriff und Zeichenhalter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Memocab-Set, Sortierkoffer bestückt mit: Einsteck-/Abziehgriff und Zeichenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 1.127 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060379995

Sonepar Artikelnummer

120029559

Hersteller Artikelnummer

037999

Hersteller Typ

037999

Hersteller Artikel Nr.:

037999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagesatz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

1.127 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Memocab-Set, Sortierkoffer (Best.-Nr. 037991) bestückt mit: Einsteckgriff 037990/92, Abziehgriff 037993, 50 Zeichenhalter Länge 15 mm (6 Kennzeichen) für Leiterquerschnitt 0,25 - 1,5 mm², 50 Zeichenhalter Länge 15 mm (6 Kennzeichen) für Leiterquerschnitt 0,75 - 4 mm² und 20 Zeichenhalter Länge 15 mm (6 Kennzeichen) für Leiterquerschnitt 4 - 16 mm².

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie