LEGRAND - Messbereichs-Skala, Skala: 0-100 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004613
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 100
Überstromskala - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046132
Sonepar Artikelnummer
120037669
Hersteller Artikelnummer
004613
Hersteller Typ
004613
Hersteller Artikel Nr.:
004613
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
100
Überstromskala:
Nein
Max. Zeigerausschlag:
45 °
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
70 mm
Höhe der Messskala:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


