LEGRAND - Messbereichs-Skala, Skala: 0-250 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004616
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 250
Überstromskala - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046163
Sonepar Artikelnummer
120380398
Hersteller Artikelnummer
004616
Hersteller Typ
004616
Hersteller Artikel Nr.:
004616
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
250
Überstromskala:
Nein
Max. Zeigerausschlag:
45 °
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
70 mm
Höhe der Messskala:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.010 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


