LEGRAND - Messbereichs-Skala, Skala: 0-50 A, für Ampermeter Best.-Nr. 004600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004610
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 50
Überstromskala - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046101
Sonepar Artikelnummer
120037668
Hersteller Artikelnummer
004610
Hersteller Typ
004610
Hersteller Artikel Nr.:
004610
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
50
Überstromskala:
Nein
Max. Zeigerausschlag:
45 °
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
70 mm
Höhe der Messskala:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


