Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Metall-Bogen Ff 90° G3/4''

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Metall-Bogen Ff 90° G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386324

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

  • Einteilig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561129603

Sonepar Artikelnummer

120513706

Hersteller Artikelnummer

386324

Hersteller Typ

386324

Hersteller Artikel Nr.:

386324

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Einteilig:

Ja

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.227 kg

Metall-Bogen FF 90° G3/4'', Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie