LEGRAND - Metall-Bogen Ff Seitl.90° G1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386306
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561129443
Sonepar Artikelnummer
120513695
Hersteller Artikelnummer
386306
Hersteller Typ
386306
Hersteller Artikel Nr.:
386306
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Einteilig:
Nein
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.346 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


