LEGRAND - Metall-Bogen Ff Seitl.90° G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386303
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - sonstige
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561129412
Sonepar Artikelnummer
120513697
Hersteller Artikelnummer
386303
Hersteller Typ
386303
Hersteller Artikel Nr.:
386303
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Einteilig:
Nein
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.146 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


