Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Metall-Bogen Mf 90° G3/4''

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Metall-Bogen Mf 90° G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386344

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561129764

Sonepar Artikelnummer

120513729

Hersteller Artikelnummer

386344

Hersteller Typ

386344

Hersteller Artikel Nr.:

386344

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

Nein

Farbe:

sonstige

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.166 kg

Metall-Bogen MF 90° G3/4'', Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie