Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Metallschutzschlauch LA10 60,96M

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Metallschutzschlauch LA10 60,96M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387530

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Innendurchmesser - 12.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561099036

Sonepar Artikelnummer

120697501

Hersteller Artikelnummer

387530

Hersteller Typ

387530

Hersteller Artikel Nr.:

387530

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Innendurchmesser:

12.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

100 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-20 .. 60 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

20.400 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12,8 mm, außen: 18 mm, Type: LA10, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie