LEGRAND - Metallschutzschlauch LA16 15,24M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387536
Nenndurchmesser - 51 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 51.6 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099098
Sonepar Artikelnummer
120513742
Hersteller Artikelnummer
387536
Hersteller Typ
387536
Hersteller Artikel Nr.:
387536
Nenndurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
51.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
510 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
35.400 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


