LEGRAND - Metallschutzschlauch LA17 7,62M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387537
Nenndurchmesser - 63 mm
Außendurchmesser - 73 mm
Innendurchmesser - 63.3 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561099104
Sonepar Artikelnummer
120513743
Hersteller Artikelnummer
387537
Hersteller Typ
387537
Hersteller Artikel Nr.:
387537
Nenndurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Innendurchmesser:
63.3 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
630 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
23.400 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


