LEGRAND - Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 24+4Module,1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001437
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060014377
Sonepar Artikelnummer
120058798
Hersteller Artikelnummer
001437
Hersteller Typ
001437
Hersteller Artikel Nr.:
001437
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
82 mm
Einbauhöhe:
426 mm
Einbaubreite:
326 mm
Innentiefe:
87 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
430 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.343 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


