LEGRAND - MicroRex D21 Plus 2, digitale Wochenzeitschaltuhr DE, 230 VAC, 1 Kanal, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 603780
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.137 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066037806
Sonepar Artikelnummer
120515140
Hersteller Artikelnummer
603780
Hersteller Typ
603780
Hersteller Artikel Nr.:
603780
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.137 kg
Legrand MicroRex D21 Plus 2, digitale Wochenzeitschaltuhr für Verteilereinbau, 1 Kanal, 28 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Programmerstellung direkt am Gerät. Dauer EIN/AUS,, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 3 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Min., Abmessung: 2 Teilungseinheiten. Schaltausgang: 1 Wechsler.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


