LEGRAND - MicroRex D22 Plus 2, digitale Wochenzeitschaltuhr DE, 230 VAC, 2 Kanal, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 603781
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 91070000
Gewicht - 0.157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066037813
Sonepar Artikelnummer
120515141
Hersteller Artikelnummer
603781
Hersteller Typ
603781
Hersteller Artikel Nr.:
603781
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.157 kg
Legrand MicroRex D22 Plus 2, digitale Wochenzeitschaltuhr für Verteilereinbau, 2 Kanal, 28 Schaltprogramme (14 pro Kanal), Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Programmerstellung direkt am Gerät. Dauer EIN/AUS,, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 3 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Min., Abmessung: 2 Teilungseinheiten. Schaltausgang: 2 Wechsler.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


