Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - MicroRex W31, analoge Wochenzeitschaltuhr ohne Gangreserve, 230V 50Hz,1Kanal,3TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MicroRex W31, analoge Wochenzeitschaltuhr ohne Gangreserve, 230V 50Hz,1Kanal,3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412814

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Nein

  • Wochenprogramm - Ja

  • Netzsynchron - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064128148

Sonepar Artikelnummer

120309252

Hersteller Artikelnummer

412814

Hersteller Typ

412814

Hersteller Artikel Nr.:

412814

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

240 min

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

2.5 s

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.163 kg

Legrand MicroRex W31, analoge Wochenzeitschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit) für Verteilereinbau, 1 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50 Hz, mit Handschalter: EIN-Automatik-AUS, mit unverlierbaren Schaltsegmenten, Zeiger vorwärts und rückwärts drehbar, dadurch sehr leichte Einstellung von z.B. Sommer- und Winterzeit, Deckel plombierbar, kürzeste Schaltzeit: 4 Std. Schaltausgang: 1 Wechsler.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie