Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - MicroRex W31 Su/Wi Plug&Play,Wochenschaltuhr,auto.Zeiteinstellung bei Inbetrieb.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MicroRex W31 Su/Wi Plug&Play,Wochenschaltuhr,auto.Zeiteinstellung bei Inbetrieb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412828

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Nein

  • Wochenprogramm - Ja

  • Netzsynchron - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064128285

Sonepar Artikelnummer

120309258

Hersteller Artikelnummer

412828

Hersteller Typ

412828

Hersteller Artikel Nr.:

412828

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

240 min

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Gangreserve in Stunden:

51264

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.2 s

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

17 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP21

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.187 kg

Legrand MicroRex W31 Su/Wi – Plug & Play, analoge Wochenzeitschaltuhr mit automatischer Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme, 1 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung und automatische Zeitnachstellung nach Spanungsausfall. Präzisions-Quarzuhrwerk mit einer Ganggenauigkeit von +/- 0,2 Sek/Tag. Gangreserve 6 Jahre (Zeitpufferung bei Spannungsausfall). Für den Verteilereinbau, mit Handschalter: EIN-Automatik-AUS, mit unverlierbaren Schaltsegmenten, mit LED-Zustandsanzeige, Deckel plombierbar, kürzeste Schaltzeit: 4 Std. Schaltausgang: 1 Wechsler.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie